Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Angle de contact29 °
- Largeur de la bague intérieure47 mm
- Extérieur Diamètre215 mm
- Global Largeur47 mm
- Poids17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePhénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description7320DU BKE BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Numéro CUP du fabricant097741018159
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale190 kN
- Capacité de charge statique radiale183 kN
- Fente de remplissage de type ligne1
- Série7300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741018159