Motion
C081008-B/UG

INA (SCHAEFFLER)
C081008-B/UG

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06042477
N° MFRC081008-B/UG
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
C081008-B/UG

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06042477
N° MFRC081008-B/UG
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
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles C081008-B/UG présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur totale de 0.5000 po et pèse 0.007 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C081008-B/UG
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    26500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8700 N

Aperçu

Description du fabricant
C081008-B/UG