Spécifications
Dimensions
- Hauteur50-5/32 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Longueur9-19/32 po
- Ratio1:1
- Largeur12-1/32 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air66073-1
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.039 gal
- Matériau de la billePolypropylène
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1/2 po
- Matériau de la membranePolypropylène
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides3/32 po Dia.
- Débit maximum11.0 gal/min
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeAssemblage de tambour boulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humide637427-XX
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
- Capacité de débit de 11 gal/min : les pompes à fût offrent une grande capacité pour répondre à une vaste gamme de demandes de volume d’application de transfert
- Fonctionnement sans calage : les pompes à fût à membrane ARO® sont dotées d’une vanne d’air déséquilibrée brevetée qui évite les calages, même sous de basses pressions d’entrée d’air
- Construction boulonnée : pompes à tambour à membrane ARO®
- Utilisez des fixations boulonnées pour une intégrité étanche
- Garantie de 5 ans