Motion
69957399775

NORTON ABRASIVES
69957399775

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en toile de polyester, grain P40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06043040
N° MFR69957399775
Prix1.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399775

Disque à changement rapide None - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en toile de polyester, grain P40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06043040
N° MFR69957399775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    TP à changement rapide (Type I)
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TP (type I)
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P40
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    69957399775
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier inoxydable et titane
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    69957399775

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE QC 69957399775 2 PO 40-GRIT
  • Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords