Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale8.0700 po, 205 mm
- Hauteur totale10.5500 po, 268 mm
- Largeur totale3.5400 po, 90 mm
- Poids9.237 lb, 4.19 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Graphical Loc Cont Panneau sans revêtement PCB Entrées de câbles standard PROFIBUS DP MCA 101
- Cartes d’option d’automatisationPROFIBUS DP MCA 101
- Cartes d’options de communicationPROFIBUS DP MCA 101
- Accessoires compatibles['Adapter Plate, 395x90mm', 'Adapter Plate, 395x130mm', 'Adapter Plate, 395x220mm', 'sparepart/terminals accessory bag', 'fc-300 spare part/acc.bag a2 +a3 encl.', 'RS485 plug, FC series, 10 pcs', '6 Pole Connector, FC series, 10 pcs', 'Blindcover, w/ Danfoss logo, IP55/66', 'LCP Blindcover, w/ Danfoss logo, IP20/21', 'VLT Control Panel LCP 102']
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierChâssis, IP20
- Type de boîtierChâssis, IP20
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Cartes d'option E/SPROFIBUS DP MCA 101
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P2K2T5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
- Nombre de phases d’entrée3
- Courant de sortie, usage intensif5.6 A
- Courant de sortie en service normal5.6 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Communication série intégréePROFIBUS DP MCA 101
- Options de communication sériePROFIBUS DP MCA 101
- Communication série Profibus DpProfibus Dp Mca 101
- Série302
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive FC 300
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire