Motion
NJ 215 ECJ

SKF
NJ 215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06043759
N° MFRNJ 215 ECJ
Prix519.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06043759
N° MFRNJ 215 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix519.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    3.01 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) bride dans la bague intérieure, (2) brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577725691
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577725691

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ215ECJ