Motion
15245657

ARO CORP
15245657

Pompe à membrane non métallique de la série Compact - Section produit Kynar (PVDF), centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximum 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06043959
N° MFR15245657
Prix2,813.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
15245657

Pompe à membrane non métallique de la série Compact - Section produit Kynar (PVDF), centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximum 14.4 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06043959
N° MFR15245657
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
Votre prix2,813.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-7/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-23/32 po
  • Ratio
    1:1
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Construction du collecteur
    Multiport
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    14.4 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Kynar (PVDF)

Aperçu

Description du fabricant
PD05P-ALS-KTT-B BAS DE POMPE, 1/2IN, 2B350I