Motion
R433072978

AVENTICS
R433072978

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1000 psi, 4.000 po de diamètre, 37.000 po de longueur en course, montage MP1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI06044025
N° MFRR433072978
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433072978

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1000 psi, 4.000 po de diamètre, 37.000 po de longueur en course, montage MP1 , tige 2.000 po, filetage 1 1/2-12 m
N° D’ARTICLE MI06044025
N° MFRR433072978
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    1 1/2-12 M
  • Diamètre de la tige
    2.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    37.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1000 psi
  • Type de montage
    MP1
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433072978 4X37 MP1-PH 2.00 R 1-1/2 12M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good