Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationÉbavurage, finition, nettoyage professionnel
- Type de pièce jointeSpeed-Lok TS
- Matériau de supportTissu
- CouleurBrun
- Type de fixation de disqueSpeed-Lok TS
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP60
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, titane
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis100
- CUP_NON69957399629
Aperçu
- Mélange abrasif et d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
- Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et nouveau revêtement de grain pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Idéal pour les matériaux difficiles à meuler (aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, acier au carbone et titane) et les applications nécessitant une option économique
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage