Motion
MS225BLK 3/4
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI06046859
N° MFRMS225BLK 3/4
Prix263.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI06046859
N° MFRMS225BLK 3/4
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
Prix263.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    7.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216638
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MS
  • CUP_NON
    697950216638

Aperçu

Description du fabricant
MS225BLK 3/4 MARTIN RACCORD SUPER MÂCHOIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté