Motion
00336ET3E182T-S

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3E182T-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182/4T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06047255
N° MFR00336ET3E182T-S
Prix829.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3E182T-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 182/4T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06047255
N° MFR00336ET3E182T-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix829.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    71.70 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.67 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158692989
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336ET3E182T-S ACIER ROULEAU TEFC
  • Disponible en 1-20 HP, 3600, 1800 et 1200 tr/min, 208-230/460 V et 575 V
  • Double valeur nominale pour 60 Hz 208-230/460 V et 50 Hz à 190-220/380-415 V
  • Système de ventilation optimisé pour un fonctionnement beaucoup plus frais et une durée de vie prolongée
  • Conception robuste des pieds pour les applications les plus difficiles
  • Les cadres 182/4T et plus ont deux boulons à œil pour un montage facile dans n’importe quelle position
  • Boîte de raccordement surdimensionnée en aluminium divisée en diagonale qui dépasse les exigences IP55
  • La boîte de raccordement peut être pivotée par incréments de 90 degrés pour une connexion facile
  • La bague AEGIS à l’intérieur est disponible en option
  • Convient au couple 1000:1 variable de fonctionnement du VFD
  • Fils codés par couleur pour une installation facile
  • La résistance de la peinture du moteur dépasse 500 heures d’essai au brouillard salin