Motion
00336OT3E145T-S

WEG ELECTRIC CORP
00336OT3E145T-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06047268
N° MFR00336OT3E145T-S
Prix685.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336OT3E145T-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06047268
N° MFR00336OT3E145T-S
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
Prix685.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    12.36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    42.65 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.59 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158413690
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336OT3E145T-S ODP ACIER ROULÉ
  • Qualité et flexibilité dans un nouveau cadre plus léger
  • Option pour l’anneau interne AEIGS®
  • Système de peinture du châssis du moteur résistant au brouillard salin pendant 500 heures
  • VFD capable de rapport de 1000:1 vitesse (couple variable)
  • Sortie nominale : 0.25 hp à 25 hp
  • Nombre de poteaux : 2 à 6
  • Isolation de classe F
  • Tailles de cadre : NEMA 56 à 254/6T
  • Fréquence : 60 Hz (double valeur nominale 50 Hz 190-220/380-415V)
  • IP21 standard
  • Montage F1 standard
  • Écrans d’extrémité en aluminium
  • Brides en fonte pour une résistance améliorée (182/4TC et plus)
  • Les boulons internes donnent une surface propre au moteur, évitant de piéger les matériaux et permettant un travail de peinture facile après l’assemblage à la charge, si nécessaire
  • Doubles roulements à billes blindés sur les châssis 56 à 213/5T
  • Tension : 208-230/460