Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal63 mm
- Longueur totale235 mm
- Poids2.222 lb
Détails
- Accélération20 m/s2
- Capacité de charge statique axiale7200 N
- Capacité de charge dynamique30750 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment1100 N-m, 250 N-m, 367 N-m, 413 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale12500 N
- Style de railRail compact
- Vitesse9 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis