Motion
2203J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI06048677
N° MFR2203J
Prix203.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 17 mm, DI 40 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI06048677
N° MFR2203J
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
Prix203.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2203J
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2203J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 17mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 40mm , idéal pour les systèmes de convoyeur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2203J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031014
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176031014

Aperçu

Description du fabricant
BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2203J