Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Poids1.43 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- Numéro de grain16
- Numéro de stock du fabricant12B005
- Numéro CUP du fabricant662980214428
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.8600
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980214428
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roueType 11
Aperçu
- Longue durée de vie
- Sécurité maximale
- Montage par rotation
- Pour le béton