Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.500 po
- Longueur totale2.870 po
- Largeur totale1.575 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée2.189 scfm
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie1.765 scfm
- Débit d'air de purge0.423 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po