Motion
61127
QUIK STIK MINI TOUT USAGE YEL / QUIK STIK MINI YEL
N° D’ARTICLE MI06055216
N° MFR61127
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QUIK STIK MINI TOUT USAGE YEL / QUIK STIK MINI YEL
N° D’ARTICLE MI06055216
N° MFR61127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    5.375 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    KR
  • Code d’harmonisation
    9609100000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615611273

Aperçu

Description du fabricant
061127 MINI MARQUEUR DE PEINTURE JAUNE
  • Les marques de peinture éclatantes à séchage rapide sèchent en 5 à 7 minutes
  • Le support en plastique compact avec capuchon à pince se range facilement dans la poche et garde les mains et les vêtements propres
  • Marque pratiquement toutes les surfaces; humides, lisses, rugueuses ou chaudes
  • Peinture résistante aux intempéries et aux UV pour des marques durables
  • Le marqueur de peinture solide avance et se rétracte en tournant le bouton
  • Formule sans xylène ni 2-Butoxyethanol pour réduire les risques pour la santé
  • Plage de marquage : 0°F à 392°F (-18°C à 200°C)