Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.06 po
- Longueur1.77 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Débit12 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi