Motion
7000123938 3M POCHOIR AU JET DE SABLE 1532S, VERT, 15 PO X 10 VG, 35 MIL, 1 ROULEAU

3M
7000123938 3M SANDBLAST STENCIL 1532S, GREEN, 15 IN X 10 YD, 35 MIL, 1 ROLL

Pochoir au jet de sable 3M™ 1532S, vert, 15 po x 10 vg, 35 mil, 1 rouleau par caisse, Alimentation par fente
N° D’ARTICLE MI06055851
N° MFR7000123938 3M SANDBLAST STENCIL 1532S, GREEN, 15 IN X 10 YD, 35 MIL, 1 ROLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123938 3M SANDBLAST STENCIL 1532S, GREEN, 15 IN X 10 YD, 35 MIL, 1 ROLL

Pochoir au jet de sable 3M™ 1532S, vert, 15 po x 10 vg, 35 mil, 1 rouleau par caisse, Alimentation par fente
N° D’ARTICLE MI06055851
N° MFR7000123938 3M SANDBLAST STENCIL 1532S, GREEN, 15 IN X 10 YD, 35 MIL, 1 ROLL
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200455445
  • CUP_NON
    00021200455445

Aperçu

Description du fabricant
7000123938 3M POCHOIR AU JET DE SABLE 1532S,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Se coupe uniformément et facilement, avec des marques de coupe nettes et visibles, ce qui le rend idéal pour couper à la main
  • Excellent choix pour les motifs et les détails complexes
  • Offre une superbe résistance au sablage contre une variété de milieux de sablage, y compris le grain d’oxyde d’aluminium, le grenier, le cordon de verre et les milieux en plastique
  • Adhérence et protection exceptionnelles au granit, au marbre, aux autres surfaces en pierre, au verre, au bois et à divers métaux
  • La doublure en polyester à libération élevée aide à éliminer la séparation de la doublure pendant le processus de traçage commercial
  • Utilisé dans les méthodes d’application alimentées par fente