Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale81 mm
- Largeur totale48 mm
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Type de blocBloc étroit
- Capacité de charge48100 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Type de joint2 Essuie-tout
- Série500