Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.71 po
- Diamètre extérieur19.29 po
- Longueur totale19.290 po
- Diamètre de la bague17.72
- Taille du filetageM16
- Poids3.18
Détails
- Détails supplémentairesEmpiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
- ApplicationBase de pied pour le soutien de la machinerie et ouvertures de bras à attache croisée de tuyau 1-1/4 pour une stabilité latérale accrue.
- Dessin CAD
- Support horizontalTuyau de 1-1/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-BPT-R200T-R125-BM16-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405762855
- MatérielPOLYAMIDE
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsBase à deux points avec lien croisé
- SérieVG-BPT
- Type de soutienBase de bipod avec lien croisé
- Type de tube/tuyauRonde
- CUP_NON787405762855
- Support verticalTube de 2 po
Aperçu
- Base bipode et base de jambe à attache croisée pour le convoyeur ou le support de machinerie, plus ouvertures de bras à attache croisée pour une stabilité latérale accrue. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.