Motion
8TRBF8
Douille hydraulique TR-Series – Corps en acier, 1 po BSPP, 1 – 11 filetage femelle, 3200 psi PSI, 1 po taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06058744
N° MFR8TRBF8
Prix167.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique TR-Series – Corps en acier, 1 po BSPP, 1 – 11 filetage femelle, 3200 psi PSI, 1 po taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06058744
N° MFR8TRBF8
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
Prix167.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Longueur
    3.90 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12800 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1 dans BSPP, filetage femelle 1 – 11
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Interchange standard
    TEMA Europe
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    3200 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8TRBF8 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté