Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5"
- Épaisseur du matériauDouble couche
- Poids du matérielDouble couche
- Largeur7"
Détails
- Détails supplémentairesTablier de protection robuste 20x30 po AP102229 po
- CouleurGris
- Description de la constructionService intensif
- Type de vêtementTablier de protection
- Utilisation du vêtementIndustriel
- Numéro CUP du fabricant815733012158
- MatérielSupertissu
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsProtection des bras et du corps
- RésistanceCoupe, perforation
- CUP_NON815733012158
Aperçu
- Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour la plus haute résistance aux coupures disponible dans l’industrie, niveau ANSI/ISEA A9 (dans les zones améliorées notées) Protection industrielle innovante contre les perforations sur les zones améliorées des fils, du métal, du bois et du verre Robuste (double couche) Léger par rapport aux alternatives Lavable