Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur30 lb
- Orifice produit1-1/4 Bride SAE (Code 61)
- Hauteur totale16.300 po
- Diamètre de la coquille6.600 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur1.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieBuna N
- Certification du paysPED/CE
- ConceptionRéparable par le bas
- Matériau de l'orifice produitAcier au carbone
- Port de gazVanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
- Connexion de ligneRaccord de bride
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit maximum160 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- MoyenHuile minérale
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Position de montageTout angle
- Sexe portuaireBride
- RéparableRéparable
- SérieSB 330
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Norme de filetageBride SAE
Aperçu
- Les accumulateurs à vessie HYDAC peuvent être installés verticalement, à n’importe quel angle ou horizontalement selon l’application
- Les accumulateurs à vessie HYDAC sont constitués d’un réservoir sous pression soudé ou forgé (coquille), d’une vessie et d’orifices pour le gaz et d’une entrée de liquide
- Les côtés gaz et liquide sont séparés par la vessie
- Meilleur usage général
- Vaste gamme de tailles standard
- Convient aux applications de choc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure