Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale5.75 x 3.64 x 3.26
- Poids2 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur208/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale en service normal1/2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720252789
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal2.4 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSous-micros série SM
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720252789