Motion
JSCVM17T

PROTO TOOLS
JSCVM17T

Clé mixte - 17 mm taille de clé à bout carré, 17 mm taille de clé à bout ouvert, 9.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064746
N° MFRJSCVM17T
Prix58.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVM17T

Clé mixte - 17 mm taille de clé à bout carré, 17 mm taille de clé à bout ouvert, 9.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064746
N° MFRJSCVM17T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    9.0000 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114732

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET JSCVM17T 17 MM -
  • Taille de 17 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main