Motion
JSCVM30T

PROTO TOOLS
JSCVM30T

Clé mixte - 30 mm taille de clé à bout carré, 30 mm taille de clé à bout ouvert, 15.7143 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064753
N° MFRJSCVM30T
Prix101.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVM30T

Clé mixte - 30 mm taille de clé à bout carré, 30 mm taille de clé à bout ouvert, 15.7143 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064753
N° MFRJSCVM30T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    30 mm
  • Global Longueur  
    15.7143 po
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114800

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET JSCVM30T 30 MM -
  • Taille de 30 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main