Spécifications
Dimensions
- Taille du bâton de colle0,45 po
- Taille0.45 po
- Puissance80
Détails
- Type de cordonAvec cordon
- FonctionAdhésif
- Type de fonteFonte à chaud/Faible fonte
- Plage de température de fonctionnement275 °F 410 °F
- Sortie5.5 à 7.5 lb/h.
- Normes respectéesHomologué UL
- Type de commutateurDéclencheur
- TypePointe de bec
- Tension nominale120 V