Motion
48-22-2211

MILWAUKEE TOOL
48-22-2211

Phillips n° 1 - 3 po 1000 Tournevis isolé en V
N° D’ARTICLE MI06065334
N° MFR48-22-2211
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2211

Phillips n° 1 - 3 po 1000 Tournevis isolé en V
N° D’ARTICLE MI06065334
N° MFR48-22-2211
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
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Longueur de l’arbre
    3 po
  • Taille de la buse
    #1

Détails

  • Revêtement de finition
    Isolation rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Isolé
  • Comprend
    1 tournevis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242294718
  • Cliquet
    Non
  • Style de buse
    Phillips
  • CUP_NON
    045242294718

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2211 PHILLIPS No 1 ISOLÉ
  • Homologué UL® - testé et certifié selon les normes relatives aux outils isolés : CEI 60900:2012 ; ASTM F1505-10 ; NFPA 70E
  • La protection isolée de 1000 V offre une sécurité sans compromis
  • Conforme à la norme sur les outils isolés de l’OSHA
  • Certifié VDE et GS
  • L’isolation à double couche offre une indication visuelle de l’usure pour le remplacement de l’outil
  • Manche et tige ignifuges et résistants aux chocs
  • Les trous de la longe empêchent les chutes d’outil et protègent l’isolant contre les dommages
  • Les marques d’identification visibles permettent une identification rapide de l’outil sur le chantier