Motion
ZP3-T10UMN-A12-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T10UMN-A12-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI06065988
N° MFRZP3-T10UMN-A12-04
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T10UMN-A12-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI06065988
N° MFRZP3-T10UMN-A12-04
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
Prix13.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M12 x 1, Filetage mâle
  • Poids global
    20.2 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Poids
    20.2 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec rainure
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 4 mm, raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T10UMN-A12-04 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté