Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Taille de l’alésage4 po
- Hauteur du produit5.00 po
- Longueur du produit9.25 po
- Diamètre de la tige1.75 po
- Poids50.93 lb
- Largeur7.60 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNorme NFPA SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Fil femelle UN court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du jointNitrile
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes