Motion
14MX112S90-4535
MPC - Pignon de chaîne en poly - Chaîne en poly, pas de 0.5512 po, largeur de courroie de 3.5433 po, 112 dents, broyé, 4535
N° D’ARTICLE MI06070646
N° MFR14MX112S90-4535
Prix1,773.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MPC - Pignon de chaîne en poly - Chaîne en poly, pas de 0.5512 po, largeur de courroie de 3.5433 po, 112 dents, broyé, 4535
N° D’ARTICLE MI06070646
N° MFR14MX112S90-4535
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
Prix1,773.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5512 po
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Taille maximale de l’alésage de la bague
    4.500 po
  • Diamètre du moyeu
    10.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.90 po
  • Diamètre extérieur
    19.540 po
  • Diamètre du pas
    19.650 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.90 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.540 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.540 po
  • Largeur de la face des dents
    4.20 po
  • Poids
    197.90 lb

Détails

  • Numéro de ceinture
    14 mm
  • Numéro du pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    Chaîne en poly
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4535
  • Style de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950722887
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de Dents  
    112
  • Type de pignon
    MPC - Pignon en chaîne poly
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950722887

Aperçu

Description du fabricant
14MX112S90-4535 SPK MPC TB 4535
  • Les pignons Martin MPC sont fabriqués selon des spécifications extrêmement serrées et sont stockés dans des styles à alésage simple minimum, à embout conique, Q.D., en fonction de la taille et de la pente.
  • Les pignons synchrones sont des entraînements à dents antidérapants qui ne nécessitent aucune lubrification.
  • Ces pignons ont une large plage de vitesse, sont très efficaces et font moins de bruit que les entraînements à chaîne.
  • Les dents sur les courroies sont moulées pour s’adapter aux dents d’une poulie d’accouplement et s’y engager.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer