Motion
1 B 160 Q
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, 16.3400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070771
N° MFR1 B 160 Q
Prix498.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, 16.3400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070771
N° MFR1 B 160 Q
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
Prix498.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3400 po
  • Diamètre du pas
    16.3500 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740263
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950740263

Aperçu

Description du fabricant
1 B 160 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté