Motion
7 C 240 S
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 7 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071530
N° MFR7 C 240 S
Prix3,695.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 7 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071530
N° MFR7 C 240 S
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
Prix3,695.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 à 4.1875 po
  • Visage Largeur  
    7.3760 po
  • Extérieur Diamètre  
    24.4000 po
  • Diamètre du pas
    24.4000 po
  • Poids
    173.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950728865
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950728865

Aperçu

Description du fabricant
7 C 240 S POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté