Motion
81117

NTN
81117

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 85 mm, DI 110 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI06071760
N° MFR81117
Prix750.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81117

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 85 mm, DI 110 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI06071760
N° MFR81117

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix750.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456998
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    300000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359456981

Aperçu

Description du fabricant
81117T2 ROULEAU À AIGUILLES BRG