Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/64
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure3/16
- Angle Helix12 °
- Longueur totale1-1/2
- Diamètre de la tige1/64
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Du liquide de refroidissement à traversNon
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Tolérance du diamètre de la mèche+.0000/-.0005
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche135 °
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureSpirale
- Numéro CUP du fabricant697604250131
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointWeb mince
- Série205
- Type de tigeDroit
- Coupe en spiraleMain droite
- Direction de la spiraleMain droite
- Tige filetéeNon
- À travers le liquide de refroidissementNon
- CUP_NON697604250131
- Dilution du WebOui
Aperçu
- 2 cannelure, carbure solide, longueur de machine à vis, marge unique, angle de 135° points, angle d’hélice de 12° , disponible sans revêtement ou avec revêtement TiN, ALtima® (AlTiN) ou autres revêtements disponibles sur demande, profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1