Motion
PAK399
Drain 'N Contain® Workbench - Pieds, supports - Acier laminé à chaud de calibre 11 , puisard - Acier laminé à chaud de calibre 14 , tablettes, Splash Guard - Acier laminé à chaud de calibre 16 , grille - Polyéthylène, capacité du puisard de 22 gal, dimensions : 27-1/2 x 54-1/2 x 53 x po
N° D’ARTICLE MI06079239
N° MFRPAK399
Prix1,772.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Drain 'N Contain® Workbench - Pieds, supports - Acier laminé à chaud de calibre 11 , puisard - Acier laminé à chaud de calibre 14 , tablettes, Splash Guard - Acier laminé à chaud de calibre 16 , grille - Polyéthylène, capacité du puisard de 22 gal, dimensions : 27-1/2 x 54-1/2 x 53 x po
N° D’ARTICLE MI06079239
N° MFRPAK399

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,772.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    27-1/2 x 54-1/2 x 53 x po

Détails

  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, pieds, supports - acier laminé à chaud de calibre 11 , étagères, protection contre les éclaboussures - acier laminé à chaud de calibre 16 , puisard - acier laminé à chaud de calibre 14
  • Capacité du puisard
    22 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK399 ABSORBANT
  • Le puisard intégré de 22 gallons attrape les fuites et les gouttes des pièces mouillées, qui fuient ou démontées pendant que vous travaillez
  • Le drain intégral peut accueillir un contenant de 30 gallons en dessous pour une capacité supplémentaire (disponible séparément)
  • Les grilles amovibles en polyéthylène permettent aux liquides de passer dans le puisard en dessous
  • L’établi en acier épais peut supporter jusqu’à 400 lb.
  • Garde votre espace de travail et votre paillasse propres tout en capturant les dégâts et la saleté du dégraissage, des réparations ou des reconstructions