Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille27/64 po
- Cannelure Longueur3-11/16 po
- Angle Helix30 °
- Global Longueur5-9/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement bronze acier inox
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662980225134
- MatérielHSS+Co
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis5
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieSST+
- Type de tigeTige ronde
- SpécificationÀ utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleDébit élevé
Aperçu
- Perce des trous précis jusqu’à 1/2 po de diamètre; géométrie SST+ pour une meilleure performance; conception spéciale pour les perceuses avec capuchon de mandrin de 3/8 po; perçage de trous de grand diamètre avec des perceuses portatives; perçage de surfaces rondes; trous de grand diamètre avec des machines stationnaires; nos mèches à tige réduite SST+ 3/8” permettent le perçage de trous plus grands avec des perceuses ayant une capacité de mandrin de 3/8” po. Leur point de séparation 135° autocentré permet une performance exceptionnelle avec beaucoup moins de pression.