Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal1-1/2 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant662980288092
- MatérielZircone
- Rpm max.24200 tr/min
- Quantité du colis1.000
- Forme16
- CUP_NON662980288092
Aperçu
- Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;