Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.2630 po
- Dimensions du boîtier(L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
- Hauteur du boîtier7.1400 po
- Longueur du boîtier8.0200 po
- Largeur du boîtier6.7500 po
- Taille d’entrée0.8740 po
- Taille du réducteur du fabricantSSHERA45
- Couple de sortie maximal2600 po-lb
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1880 po
- Ratio15.60:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids48.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Puissance d’entrée5.1400 hp
- Type d’entréeArbre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSHERA45AS 15.60 (32) 1.188
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798948171
- Puissance d’entrée maximale5.1400 hp
- Type de montageCOMME
- Régime de sortie112.2 tr/min
- Couple de sortie2600 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleCOMME
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.