Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1843 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=50/1|TYLE=A|FS=182TC
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06681
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798843025
- Puissance d’entrée maximale1.420 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleA
- CUP_NON662798843025
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1