Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min43.75 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=40/1|STYLE=A|FS=56C|OD=3
- Puissance1.695 hp
- Puissance nominale en service normal1.695 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile synthétique de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06740
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798843612
- Puissance d’entrée maximale1.695 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleA
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)839 po-lb;94.8 Nm
- CUP_NON662798843612
Aperçu
Description du fabricant
SSW265-40/1-A-WR-56C-1.188-0270-06740
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1