Motion
SSW265 100/1 A WR 56C  1.438

HUB CITY INC
SSW265 100/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 100:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089357
N° MFRSSW265 100/1 A WR 56C 1.438
Prix6,288.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW265 100/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 100:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089357
N° MFRSSW265 100/1 A WR 56C 1.438
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
Prix6,288.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    17.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    851 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=100/1|STYLE=A|FS=56C|OD=5
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06768
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798843896
  • Puissance d’entrée maximale
    0.386 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798843896

Aperçu

Description du fabricant
SSW265-100/1-A-WR-56C-1.438-0270-06768
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1