Motion
SSW324 5/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
SSW324 5/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW324 5/1 A WR 182TC - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06091237
N° MFRSSW324 5/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW324 5/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW324 5/1 A WR 182TC - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06091237
N° MFRSSW324 5/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2033 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-09222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798874715
  • Puissance d’entrée maximale
    11.922 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798874715

Aperçu

Description du fabricant
SSW324-41760-A-WR-182TC-0270-09222
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1