Motion
SSW325 80/1 A WR 182TC  1.938

HUB CITY INC
SSW325 80/1 A WR 182TC 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06091644
N° MFRSSW325 80/1 A WR 182TC 1.938
Prix8,905.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW325 80/1 A WR 182TC 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06091644
N° MFRSSW325 80/1 A WR 182TC 1.938
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
Prix8,905.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    21.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=80/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=9
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-09664
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798878799
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798878799

Aperçu

Description du fabricant
SSW325-80/1-A-WR-182TC-1.938-0270-09664
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1