Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Taille du réducteur du fabricantSSW320
- Débit maximal tr/min116.7 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition15 po
- Poids79 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=11
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile synthétique de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-09681
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798878966
- Puissance d’entrée maximale6.127 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW320
- StyleA
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)1493 po-lb;168.7 Nm
- CUP_NON662798878966
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1