Motion
491-L
Gants résistants aux produits chimiques - taille G ou taille 9, longueur 12 , bleus
N° D’ARTICLE MI06093448
N° MFR491-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques - taille G ou taille 9, longueur 12 , bleus
N° D’ARTICLE MI06093448
N° MFR491-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    12
  • Taille
    L
  • Poids
    0.65

Détails

  • Demandes
    Construction, usage  général,  industriel,  entretien ménager,  pétrole et gaz
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour les conditions de froid extrême! • Doublure en molleton acrylique épais • Revêtement en PVC avec finition en résine • Manchette de style manchette 12″
  • Code d’harmonisation
    6126.00.2600
  • Matériau de la doublure
    Molleton acrylique
  • Numéro CUP du fabricant
    065537808505
  • CUP_NON
    65537052656

Aperçu

Description du fabricant
GANT 491-L GELFREE LINES LRG.
  • Pour les conditions de froid extrême!
  • Doublure en molleton acrylique épais
  • Revêtement en PVC avec finition en résine
  • Manchette style manchette 12″