Motion
3210 ATN9 C3

SKF
3210 ATN9 C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06094937
N° MFR3210 ATN9 C3
Prix162.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3210 ATN9 C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06094937
N° MFR3210 ATN9 C3
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
Prix162.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3210 ATN9 C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577045218
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    42.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577045218

Aperçu

Description du fabricant
3210 ATN9 C3 BRG