Motion
GH681-6
Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip (Eaton) série GH681 - 3/8 po DI, 0.66 po DE, pression de service 3400 psi, pression d’éclatement 13600 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI06098075
N° MFRGH681-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip (Eaton) série GH681 - 3/8 po DI, 0.66 po DE, pression de service 3400 psi, pression d’éclatement 13600 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI06098075
N° MFRGH681-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.48 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.21 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po
  • Diamètre extérieur
    0.66 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.21 lb
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.38 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    13600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH681
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH681-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146069153
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    3400 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3400 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    258.8 à -50.8 °F
  • Pression nominale
    3400 psi
  • Normes respectées
    ISO 1436-1|SAE 100R17|LR|Certifié ABS|MED|BV|Approuvé MSHA|BWB|DNV|RINA|USCG
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Équipement de construction compact, équipement agricole, équipement de nacelle élévatrice et autres applications industrielles nécessitant 1SC pressions
  • CUP_NON
    678146069153
  • Pression de service
    3400 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYDRAULIQUE GH681-6 N° 6 PAR PIED
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau