Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue1 pi
- Poids0.57 lb
Details
- CouleurJAUNE/NOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageDÉFENDEUR DE BORD.png
- Numéro CUP du fabricant697886639549
- MatérielPOLYESTER,KEVLAR
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886639549
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
ED3X12IN COUSSINS D’USURE DE DÉFENSE DE BORD DE 3X12 PO
- Prolongez la durée de vie des élingues.
- Offre une protection contre les COUPURES.
- Protège les surfaces de chargement contre les dommages aux points de contact.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer